曜日別特売
- 大根役者Ⅱ ヒラサワ 80627044

大根役者Ⅱ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80627044品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

大根作りの農家の方が余った大根を切干にして農産物直売センター等に販売する為に作りました。
現在、板状の大根突きや、他の器機が使用されていますが、
「もう少し能率が上がり、楽な道具は無いか」と相談を受けて、予算やコスト面を踏まえて、安価で収入が上がるよう製作致しました。

付属品本体 1台、本体取付ベース(パイプ品) 1台、縦切り用投入口 1個、横切り用投入口 1個、組立用六角ボルト 4個、投入口取付用蝶ボルト 2個、組立用スパナ 10mm用 1個、本説明書 1部材質内部スライド板:ステンレス(刃物取付板)、投入口:ステンレス(縦切り用/横切り用)質量(kg)約9.6(コンテナ含む)、約1.8(コンテナのみ)材質(本体)鉄板刃形クシ刃16枚/平刃1枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×550×770(コンテナ含む)材質(刃)クシ刃:ステンレス焼入 研磨仕上げ駆動方式手動・上下動による駆動

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする