画像準備中

溶接棒携帯用ケース ワーカーS型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)収納棒:300〜370共用 注文コード80627787 品番SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨濡れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。
ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保湿効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮できます。
作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業効率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。
大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊りフック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。
100℃の溶接棒を収納したり、溶接花火が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。

用途造船業 鉄鋼建設業 鋼材加工業 鋼管加工業 製缶業 プラント製造業 プラント建設業 橋梁製造業 橋梁架設業 配管業 機械製造業 土木建築業 その他の鉄工業全般の溶接作業 材質ポリプロピレン製 長さ(mm)収納棒:300〜370共用 型式角型ベルトタイプ(蓋キャップ式) 自重(kg)0.5 収納可能質量(kg)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする