※シーン画像1.

V1356 イエティボイル スミノエ 80628110 V1356 イエティボイル スミノエ 80628110 V1356 イエティボイル スミノエ 80628110 V1356 イエティボイル スミノエ 80628110

イエティボイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80628110 品番V1356
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
性能洗濯機で丸洗い可 LBE 幅(cm)100 倍率1.5倍ヒダ(2ッ山) フック形状Aフック 丈(cm)176 組成(タテ)ポリエステル100%、(ヨコ)ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする