※シーン画像1.
スミノエ
スミノエの 窓まわり
スミノエの ブラインド・カーテン
スミノエの カーテン
フルーツトリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
GR
注文コード
80628180
品番
V1352
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
形状記憶加工付、共生地タッセル付
性能
洗濯機で丸洗い可
色
GR
幅(cm)
100
倍率
1.5倍ヒダ(2ッ山)
フック形状
Aフック
丈(cm)
135
遮光性能
2級
組成
(タテ)ポリエステル100%、(ヨコ)ポリエステル100%