GW INSTEK
GW INSTEKの 理科/技術/科学工作
GW INSTEKの 電気/電流/磁界
多出力直流電源 GPEシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80630289
品番
GPE-2323
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
低リップル・低ノイズで、各出力とも独立コントロールが可能です。
直立/並列トラッキング動作(CH1/CH2)が可能です。
付属品
電源コード、テストリード
寸法(mm)
210×155×306
質量(kg)
約7
電源
AC100・120・220V±10%、AC230V+10%/-6%、 50/60Hz
チャンネル数
出力:2
電圧変動
0.0001
アズワン品番
2-1435-11