多出力直流電源 GPEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80630307 品番GPE-4323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低リップル・低ノイズで、各出力とも独立コントロールが可能です。
直立/並列トラッキング動作(CH1/CH2)が可能です。

付属品電源コード、テストリード 寸法(mm)210×155×306 質量(kg)約7 電源AC100・120・220V±10%、AC230V+10%/-6%、 50/60Hz チャンネル数出力:4 電圧変動0.0001 アズワン品番2-1435-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする