ノーリツイス
ノーリツイスの クリーンルーム用事務用品
ノーリツイスの クリーンルーム用チェア
導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80630395
品番
DC-EH16W
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
質量(kg)
12.2
色
導電レザー:ホワイト
サイズ
座・座高(mm):460×460・415〜495、全高(mm):780〜860、全幅(mm):595
タイプ
背付きタイプ
表面抵抗値(Ω)
張地:10^8未満
アズワン品番
1-8180-21
材質(背)
ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)
グリーン購入法
適合