耐熱ガラス製保存容器 丸 オフホワイト 3個×18セット入

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18セット) 注文コード80630657 品番MST-3018-OW
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

耐熱ガラス製保存容器丸3個セット
耐熱ガラス製保存容器・丸は電子レンジ使用可能。
3サイズ展開で少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。

材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン 形状丸形 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S:113×111×52、M:141×137×65、L:169×167×77 箱寸法(mm)173×173×83 アズワン品番67-3056-07 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする