10195615 4段ラック キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631594 10195615 4段ラック キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631594 10195615 4段ラック キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631594 10195615 4段ラック キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631594 10195615 4段ラック キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631594

4段ラック キャスター付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード80631594 品番10195615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製の軽量ラック什器で移動しやすいです。
お店での陳列や工場、倉庫などでマルチに使用出来ます。
360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。
ラック部分には差し込み口がありPOPやプライスカードが取付出来ます。
ラックに穴が開いていてホコリ・水を落とせるので掃除がしやすいです。

トラスコ品番542-6811 高さ(mm)1030 奥行(mm)290 間口(mm)290 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)15 最大積載量(kg/台)60
注意
※商品を陳列する際は什器に衝撃が加わらないように丁寧に設置してください。
※衝撃を加えますと思わぬ破損、怪我の原因があります。
※また当該目的以外は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする