曜日別特売
10195617 4段ラック キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631619

 

10195617 4段ラック キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631619
10195617 4段ラック キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631619
10195617 4段ラック キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631619
10195617 4段ラック キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631619
10195617 4段ラック キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631619

4段ラック キャスター付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(mm)1030
内容量1台(1台)注文コード80631619品番10195617
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

樹脂製の軽量ラック什器で移動しやすいです。
お店での陳列や工場、倉庫などでマルチに使用出来ます。
360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。
ラック部分には差し込み口がありPOPやプライスカードが取付出来ます。
ラックに穴が開いていてホコリ・水を落とせるので掃除がしやすいです。

トラスコ品番542-6809高さ(mm)1030奥行(mm)287間口(mm)357棚段数(段)4均等積載量(kg/段)15最大積載量(kg/台)60
注意
※商品を陳列する際は什器に衝撃が加わらないように丁寧に設置してください。
※衝撃を加えますと思わぬ破損、怪我の原因があります。
※また当該目的以外は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする