※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク 六角ボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(100本)
1箱(50本)
寸法L(mm)
210
110
125
140
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
330
360
375
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
80632590
品番
36007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途
梁と梁のなどの接合に。
付属品
M12ナット1個
トラスコ品番
223-8128
材質
JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)
寸法L(mm)
210
六角高さ(mm)
8
寸法d(mm)
M12
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)
二面幅(mm)
19
ねじ部長さ(mm)
35以上