36059 Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36059 Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633177
36059 Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633177
36059 Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633177

Zマーク アンカーボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さL(mm)500
内容量1箱(50本)注文コード80633177品番36059
参考基準価格(税別)¥20,658販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。

用途基礎と土台の締結に。付属品M12六角ナット 1個/本トラスコ品番223-8782材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2長さ(mm)【折り返し】50タイプL型長さL(mm)500呼称(mm)【ねじ】M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする