※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP ユニクロ六角ボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本×5袋) 注文コード 80634656 品番 10186501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの一般的な六角ボルトです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番828-4362 セット内容ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個 材質スチール ねじピッチ(mm)1.25 寸法d(mm)8 長さL(mm)70 ねじの種類全ねじ 表面処理ユニクロ 二面幅(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする