※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
HP ユニクロ六角ボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本×5袋)
注文コード
80634665
品番
10186503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの一般的な六角ボルトです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
828-4364
セット内容
ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法d(mm)
8
長さL(mm)
100
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
13