曜日別特売
10184367 HP ユニクロ 小ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80635250

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP ユニクロ 小ネジ 皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(4本×5パック)
長さL(mm)60
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(4本×5パック)注文コード80635250品番10184367
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿一般的な小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番117-1396セット内容ナット4個、ワッシャー4個材質スチールねじピッチ(mm)0.7寸法d(mm)4長さL(mm)60ねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ頭部厚(mm)2.3頭部径(Φmm)8適合ドライバー十字#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする