10185685 HP プラスチック用タイト小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP プラスチック用タイト小ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(16本×5パック)ピッチ(mm)0.7注文コード80636029品番10185685
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

プラスチック材に使用します。
プラスチックにネジ山を切りながら締め付けられます。

トラスコ品番117-9329材質スチールピッチ(mm)0.7ねじの種類全ネジ表面処理クロメートビット十字#2頭径(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする