※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角穴付ボルト
HP ステンレス超低頭小ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本×5パック)
注文コード
80636589
品番
10187038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
トラスコ品番
151-7220
セット内容
ナット4個・ワッシャー4個
材質
XM-7
寸法d(mm)
M3
長さL(mm)
6