対応メディアDVD、DVD±R/RW、CD、CD-R/RW、USBメモリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×200×50
質量(g)800
付属品リモコン、AVケーブル、取扱説明書(保健書付)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)10
対応フォーマットDVD-Video、CD-DA、MP3、MPEG4、JPEG、DVD VR/CPRM
出力端子映像:アナログ映像出力(コンポジット端子:黄)×1、音声:アナログ音声出力(ステレオ音声端子:白・赤)×各1
USBポートUSBポート(USB2.0)×1 (最大16GBまで対応)
信号方式NTSC
動作温度範囲(℃)5〜35(結露無きこと)
用途地デジを録画したDVDも再生可能!