T-Force Delta RGB DDR5 16GBx2 動作電圧1.35v Black

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数(MHz)6200 注文コード80642048 品番FF3D532G6200HC38ADC01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は周波数など2種類から選べます 他の種類を見る

RGBでカラフルなフルフレームの120°超広角発光
IntelXMP3.0ワンクリックオーバークロックをサポート
電源管理チップを搭載し、電源を安定し効率より向上させる
電源管理チップの放熱効率を追求
オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を高めます。
高品質のICを厳選して、安定性と信頼性をもたらす
RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、各社の発光効果ソフトウェアをサポート

電圧(V)テスト電圧:1.25 周波数(MHz)6200 データ転送帯域幅:49600MB/s(PC5 49600) レイテンシーCL38-38-38-78 ブラック 容量16GB×2 規格DDR5 高さH×長さL×幅W(mm)46.1×144.2×7 保証期間永久保証 互換性Intel:Z690/B660 モジュールタイプDDR5 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする