T-Force XTREEM ARGB DDR4 Black

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量8GB×2 周波数(MHz)3600 注文コード80642093 品番TF10D416G3600HC18JDC01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は容量・周波数など5種類から選べます 他の種類を見る

全面ミラーによる光透過
最新のARGBテクノロジー
アルミニウム合金製の高性能ヒートシンク
インテルおよびAMDのマザーボードをサポート
厳選された高品質IC
O.C. Profileサポート
台湾の発明特許(特許番号:I703920)
中国の新特許 (証明書番号:CN 210039639 U)

容量8GB×2 電圧(V)テスト電圧:1.35 互換性Intel:Z390/Z490/Z590、AMD:B550/X570 周波数(MHz)3600 データ転送帯域幅:28800MB/s(PC4 28800) ブラック 規格DDR4 高さH×長さL×幅W(mm)48.7×133.7×8.1 保証期間永久保証 レイテンシーCL18-22-22-42 モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする