T-Force Delta RGB DDR4 4000MHz White

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量8GB×2 注文コード80642154 品番TF4D416G4000HC18JDC01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

フルフレームで120°の超広角発光
組み込みフォースフローRGB発光効果
アルミニウム合金製ヒートスプレッダとミニマリズム非対称デザイン
ASUS Aura Syncソフトウェア同期をサポート
最新式JEDEC RC 2.0 PCB
極めて低い1.2〜1.4Vの動作電圧による省エネ
XMP2.0ワンクリックオーバークロックテクノロジをサポート
すべての主力マザーボードメーカー認定のQVL

容量8GB×2 電圧(V)テスト電圧:1.35 レイテンシーCL18-22-22-42 ホワイト 規格DDR4 高さH×長さL×幅W(mm)49×147×7 保証期間永久保証 周波数(MHz)4000 データ転送帯域幅:32000MB/s(PC4 32000) モジュールタイプ288 Pin Unbuffered DIMM Non ECC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする