T-Force Delta Max Lite RGB 2.5" SSD SATAV 512GB Black Read/Write 550/500MB/s

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80642233 品番T253TM512G0C325
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シンプルなミラーデザインによる鏡のような反射効果
独自の発光モードとマザーボード同期機能
世界でも唯一の独立したデュアルコントロールインターフェース
アドレス可能RGB LEDモジュールを使用
業界をリードする最大級の発光面積比
台湾の実用新案 (証明書番号:M583110)
台湾の発明特許 (特許番号:I697761)
United States Patent (number:US10803713B1)
中国の新特許 (証明書番号:CN 209766039 U)

ブラック インターフェイスSATA III 6Gb/s - With Backwards Compatibility to SATA Rev. 2.0 容量(GB)512 動作電圧(V)DC+5 動作温度範囲(℃)0〜70 質量(g)78 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×69.9×9.5 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、MAC OS 10.4 or later、Linux 2.6.33 or later MTBF(時間)1000000 TBW(総書き込み容量)400 データ転送速度ATTO/Crystal Disk Mark:Read up to 550MB/s; Write up to 500 MB/s、IOPS:4K Random Read/Write: 70K/60K IOPS Max 保証期間3年間限定保証 仕様DRAM Cache:None-DRAM Cache

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする