色ホワイト
インターフェイスSATA III 6Gb/s - With Backwards Compatibility to SATA Rev. 2.0
容量(TB)1
動作電圧(V)DC+5
動作温度範囲(℃)0〜70
質量(g)78
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×69.9×9.5
OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、MAC OS 10.4 or later、Linux 2.6.33 or later
MTBF(時間)1000000
TBW(総書き込み容量)800
データ転送速度ATTO/Crystal Disk Mark:Read up to 550MB/s; Write up to 500 MB/s、IOPS:4K Random Read/Write: 70K/60K IOPS Max
保証期間3年間限定保証
仕様DRAM Cache:None-DRAM Cache