T-Force Cardea A440 PCIe Gen4 x4 NVMe 1.3 SSD M.2 2TB Type2280 グラフェンヒートシンク、アルミニウムヒートシンク付属 Read/Write 7000/6900MB/s

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80642285 品番TM8FPZ002T0C327
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

PCIe Gen4 x4の速さを体感
特許を取得した2つのヒートシンクを採用
高い冷却効果・フレキシブルな取り付け
最新のNVMe 1.4標準に対応
台湾の実用新案 (特許番号: M541645)
台湾の発明特許 (証明書番号: I703921)
中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)

ブラック インターフェイスPCIe Gen4.0 x4 with NVMe 1.4 容量(TB)2 動作電圧(V)DC+3.3 動作温度範囲(℃)0〜70 保存温度(℃)-40〜85 TBW(総書き込み容量)1400 性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 7000/6900 MB/s、IOPS (IOMeter):Read/Write: up to 650K/700K 質量(g)13(グラフェンヒートシンク付き)、46(アルミヒートシンク付き) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7(グラフェンヒートシンク付き)、80.0×23.4×12.9(アルミヒートシンク付き) 湿度(%RH)90 under 40℃ (operational) 振動80Hz〜2000Hz/20G 衝撃1500G/0.5ms MTBF(時間)3000000 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later 保証期間5年間限定保証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする