T-Force Cardea Zero Z440 PCIe Gen4 x3 NVMe 1.3 SSD M.2 1TB Type2280 グラフェンヒートシンク付属 Read/Write 5000/4400MB/s

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80642294 品番TM8FP7001T0C311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

M.2 NVMe PCIe Gen4x4 SSD。最新プラットフォームAMD X570をサポート
卓越したパフォーマンス - 最大5,000 MB/s[1]という読み取り速度。システム全体のスピードとパフォーマンスを強化
3つの放熱要素 - グラフェンと銅の融合により、卓越した放熱性能を実現。0.2 mmという非常に薄い特許取得済みの冷却モジュールにより、装着時の干渉を回避
複数の保護、スマートな管理テクノロジー - SSDの状態を効果的に監視し、その性能を最大限に強化
製品保証 - 5年間の製品保証。無料テクニカルサポートサービス付き
台湾の発明特許 (証明書番号: I703921)
中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)

ブラック インターフェイスPCIe Gen4 x4 with NVMe 1.3 容量(TB)1 動作電圧(V)DC+3.3 動作温度範囲(℃)0〜70 保存温度(℃)-40〜85 TBW(総書き込み容量)1800 性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 5000/4400 MB/s、IOPS:Read/Write: 750K/750K IOPS Max 質量(g)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7 湿度(%RH)90 under 40℃ (operational) 振動80Hz〜2000Hz/20G 衝撃1500G/0.5ms MTBF(時間)1700000 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later 保証期間5年間限定保証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする