画像準備中

ホームベンチステン1200 日本製

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 イエロー 注文コード80642687 品番D1411Y
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水廻り・屋外推奨品、カラーバリエーションが豊かです。校内の花壇や樹木の周りに最適です。組立式。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)121×40×37 材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚部:ステンレス角パイプ 質量(kg)約7.8 イエロー 製品形状組立式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする