画像準備中

ホームベンチステン1800 日本製

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード80642757 品番D1413W
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水廻り・屋外推奨品、カラーバリエーションが豊かです。校内の花壇や樹木の周りに最適です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)181×40×37 材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚部:ステンレス角パイプ 質量(kg)約11.9 ホワイト 製品形状組立式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする