DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
ターポリン救護担架 日本製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80643019
品番
D1430
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
緊急時に活躍する、丈夫なターポリン生地の簡易担架です。通常の担架では降ろせない階段や狭い場所などで活躍する。
寸法(cm)
使用時:約60×200、収納時:幅33×高さ40×厚み9
材質
PVCターポリン
質量(kg)
約1.8、収納時:約2
耐荷重(kg)
約100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません