曜日別特売
10165538 クロメート木材ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644535

クロメート木材ワッシャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(50個)
厚さ(mm)3.2
トラスコ品番334-0707
内容量1パック(50個)注文コード80644535品番10165538
参考基準価格(税別)¥5,942販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スチール製・表面処理:クロメートメッキのワッシャーです。

トラスコ品番334-0707材質スチール厚さ(mm)3.2呼び径M12表面処理クロメート外径(mm)40内径(mm)12入数(個)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする