曜日別特売
S-314 SEIKO S-314  紫外線硬化用接着剤 SEIKO治工具 80645664

SEIKO S-314 紫外線硬化用接着剤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(10g)注文コード80645664品番S-314
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ガラス等の接着に使用
紫外線硬化型のガラス接着剤です。
日常生活強化防水(10気圧)時計(ガラス接着タイプ)にも使用可能です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×30危険物の類別非危険物
関連資料:SDSデータ(0.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80645664
2025-04-22
用途: ガラス接着
株式会社トリプロ・プラス飲食業

UVライトが弱いのか
なかなか硬またらないですね。
一瞬で固まるイメージでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする