10195618 円形ラックTRM-402 キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80645847 10195618 円形ラックTRM-402 キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80645847 10195618 円形ラックTRM-402 キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80645847 10195618 円形ラックTRM-402 キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80645847 10195618 円形ラックTRM-402 キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80645847 10195618 円形ラックTRM-402 キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80645847

円形ラックTRM-402 キャスター付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード80645847 品番10195618
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

樹脂製の軽量ラック什器で移動しやすく、正方形なので360°商品を訴求出来ます。
クリア素材でどんなシーンでも馴染みます。
お店での陳列や工場、倉庫などでマルチに使用出来ます。
360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。
ラック部分には差し込み口がありPOPやプライスカードが取付出来ます。

トラスコ品番540-6173 高さ(mm)985 奥行(mm)Φ400 間口(mm)Φ400 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)15 最大積載量(kg/台)60
注意
※商品を陳列する際は什器に衝撃が加わらないように丁寧に設置してください。
※衝撃を加えますと思わぬ破損、怪我の原因があります。
※また当該目的以外は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする