※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本×5袋)
注文コード
80647238
品番
10184595
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
828-4191
セット内容
レンチサイズ5.0
材質
SCM435
寸法d(mm)
6
長さL(mm)
25
表面処理
黒色酸化皮膜