※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ボルト ステンレス(少容量パック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本×5袋) ねじ寸法M3×25 注文コード80647457 品番10186475
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじピッチ・ねじ寸法・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材 トラスコ品番828-4337 セット内容ナット2個・スプリングワッシャー2個 材質SUS304 寸法d(mm)3 長さL(mm)25 ねじ寸法M3×25
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする