※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ステンレス(少容量パック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本×5袋)
ねじ寸法
M8×15
注文コード
80647484
品番
10186482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじピッチ・ねじ寸法・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
トラスコ品番
828-4344
セット内容
ナット2個・スプリングワッシャー2個
材質
SUS304
寸法d(mm)
8
長さL(mm)
15
ねじ寸法
M8×15
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。