CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1 1/4
種別
部品
注文コード
80648093
品番
APK21-32A-N3-AC-PS-KIT
参考基準価格(税別)
¥25,150
販売価格(税込)
¥25,947
販売価格(税別)
¥
23,588
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・種別
など
2146
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1 1/4
種別
部品