APK21-32A-L3-DC-PS-KIT APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKD 80648172

APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1 1/4 種別部品 注文コード80648172 品番APK21-32A-L3-DC-PS-KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,050
この商品は管接続口径・種別・定格電圧など2146種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロットキック式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1 1/4 種別部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする