※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 寸切りボルト
寸切ボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本×5袋)
注文コード
80648656
品番
10184510
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐食性のあるステンレスの全ねじボルトです。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
828-4114
セット内容
ナット2個、ワッシャー2個
材質
SUS304
長さ(mm)
50
寸法(mm)
5×50
ねじ径
M5
入数(本)
2