※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 寸切りボルト
寸切ボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(1本×5袋)
注文コード
80648839
品番
10186019
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐食性のあるステンレスの全ねじボルトです。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
828-4298
セット内容
ナット1個、ワッシャー1個
材質
SUS304
長さ(mm)
40
寸法(mm)
6×40
ねじ径
M6
入数(本)
1