安全試験器 GPTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80652314 品番GPT-9901A
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

各種試験設定条件は、100個まで保存可能です。(単独(MANU)試験・自動(AUTO)試験可)
高効率、高安定のPWMアンプを採用しています。
作業者と被試験物の安全性を重視した各種保護機能を搭載しています。
スイープ機能による簡易解析機能を搭載しています。(試験推移のイメージとデータを表示確認可)
スイープ機能の測定条件:100ms間隔で190ポイント(19s)
各種試験設定条件は、100個まで保存可能です。(単独(MANU)試験・自動(AUTO)試験可)。

寸法(mm)322×148×482 質量(kg)24 電圧AC電圧 表示大型240×64ドットマトリクス液晶ディスプレイ 安全規格IEC/EN/UL/CSA/JISに対応 容量(VA)試験:AC500 アズワン品番3-9890-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする