アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用投込みヒーター
投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80652558
品番
LYMAC103
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
液中での熱効率に優れています。
材質
ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
2(プラグ付き)
容量(W)
300
本体長さ(mm)
160
アズワン品番
1-144-31
注意
※油類や可燃性液体・金属腐食性液体等には使用できません。※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。