La-Pha-Pack
La-Pha-Packの ガラス・樹脂・金属容器
La-Pha-Packの びん/容器類
La-Pha-Packの バイアル瓶
1.5mL Sc-Vialセット(L) B 100組入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100組)
注文コード
80652655
品番
11241238
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
オートサンプラーバイアル
スクリューバイアルセット(9-425)
フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
厚さ(mm)
セプタム:1
寸法(mm)
セプタム:9
容量(mL)
1.5
口径(Φmm)
バイアル:6
キャップタイプ
(サイズ)9-425
規格寸法(mm)
バイアル:11.6×32
キャップサイズ(mm)
穴サイズ:6
材質(キャップ)
ポリプロピレン
キャップ色
青
アズワン品番
65-2754-91
バイアル
透明ガラスラベル付
セプタム
PTFE 青/シリコン白 -スリット入