付属品USBケーブル、ACアダプタ仕様パソコンソフト(デジとるくん_TNP)によりメモリデータ取込み可能、判定LED(HI、GO、LO)、統計処理:平均値、最大値、最小値、リアルタイム表示(平均値表示)/計測テーブルにかかったトルクをリアルタイムに表示、閉栓時の最大値表示(ピーク表示)計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示、開栓時の最大値表示(ピーク表示)計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示質量(kg)8サイズ320×227×126電源内蔵ニッケル水素電池又は、ACアダプタ(AC100V~240V)範囲(mm)チャック:Φ10~Φ190表示メイン:4桁LCD表示 文字高さ 12mm、サブ:3桁LCD表示 文字高さ 7mmアナログ出力なし計測単位N・m、N・cm精度(%)±0.5/F.S.データ出力USB1.1判定出力なし使用環境0~40℃計測範囲±2.000N・m ±200.0N・cmサンプリング周期1msec(1000回/秒)過負荷表示LCDのサブ表示部に"OVR"表示、LEDが点滅トルク(N・m)計測:2アズワン品番64-0698-14メモリー数1000件(最大)表示周期0.125秒(8回/秒)、0.25秒(4回/秒)、0.5秒(2回/秒)、1秒(1回/秒)より選択 ピーク表示時は、0.125秒で固定