常盤産業
常盤産業の ラップ・消耗品・食品包材
常盤産業の 乾燥剤/脱酸素剤
脱酸素剤バイタロン PDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80653179
品番
PD-500
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄系の自己反応型脱酸素剤です。包装を開封すると同時に酸素吸収が始まります。比較的低水分の食品向けにご使用ください。用途:焼菓子、乾物、乾燥肉、穀類、ナッツ、お茶、ペットフード。
仕様
水分活性値(AW):0.3〜0.9、開封後放置可能時間:4時間
寸法(mm)
40×50
アズワン品番
2-3111-12
吸収量(mL)
酸素:100