NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SC
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
275
部品番号
AC5346-E2
注文コード
80653389
品番
SC24027516【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,890
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
外径D・部品番号
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径D(Φmm)
275
幅b(mm)
16
軸径d(Φmm)
240
型式
SC
材質
ニトリルゴム
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
部品番号
AC5346-E2
最大圧力(MPa)
0.03