※参考画像

ブレードマイクロメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)100〜125 寸法b(mm)94 注文コード80653556 品番BLM-125B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) アウトレット
¥34,98021,980
この商品は測定範囲・寸法b・種別など19種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番423-6173 測定範囲(mm)100〜125 寸法L(mm)100 寸法a(mm)18.8 最小表示量(mm)0.01 寸法C(mm)18.3 先端形状Aタイプ 寸法b(mm)94 平行度(μm)±5 最大許容誤差(μm)±4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする