製品画像
ケーピーエス工業
ケーピーエス工業の マグネットポンプ
小型キャンドポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80654019
品番
KDP-5
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
DCブラシレスキャンドポンプ。小型且つDC24V駆動のポンプ。回転数制御可能。
用途
小型循環ポンプ
型式
DCブラシレスキャンドポンプ
質量(g)
404
電源(V)
DC24
消費電力(W)
7.7
揚程(m)
1
接続方式
ホース
定格流量(L/min)
10.5
吸込口径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口径(Φmm)
Φ15
注意
※入力電源DC24Vの他に制御電圧用としてDC1〜5Vが別途必要となります
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません