BenQ(ベンキュー)
BenQ(ベンキュー)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
BenQ(ベンキュー)の データプロジェクター
BenQ(ベンキュー)の プロジェクター
ビジネスプロジェクター TH671ST-JP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80654360
品番
TH671STJP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
投写比:0.69〜0.83
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
296×120×224
光源
ランプ
コントラスト比
FOFO値:10000:1
解像度
1080(1920×1080)
輝度(ANSI lm)
3000