ビジネスプロジェクター パールホワイト TK700-JP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80654369 品番TK700JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様投写比:1.127〜1.46 光源ランプ コントラスト比10000:1(FOFO値) 解像度3840×2160(4K UHD) 輝度(ANSI lm)3200 主な用途ビジネス 応答速度16.7ms(1080P60Hz)、16.7ms(4K60Hz)、4.2ms(1080P240Hz)、8.3ms(1080P120Hz) 設置方式置き型 アスペクト比16:9 投影方式DLP方式 入出力端子HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2)/HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)、USB Type A-1 (2.0/1.5A給電)、RS232入力(9ピン)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする