ビジネスプロジェクター パールホワイト MH560-JP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80654378 品番MH560JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
付属品
リモコン(電池付属)、電源ケーブル、付属ケーブル、クイックスタートガイド、保証書
電源
100 to 240 V AC
解像度
1080P (1920x1080)
オーディオ
スピーカー:
10W x 1、オーディオ入力(3.5mmミニジャック)、×1、オーディオ出力(3.5mmミニジャック)×1
仕様●ズーム比:1.1倍●台形補正:ID, 垂直 +/- 40 °●投写方式:DLP●投写比:1.49〜1.64●投影オフセット:1.1 質量(kg)約2.3 消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、(最大/標準/エコ)280 / 260 / 215 光源ランプ コントラスト比20000:1 輝度(ANSI lm)3800 色再現性約10億7000万色 光源寿命標準 5000時間・エコ 10000時間・スマートエコ 10000 時間・ランプセーブ 15000 時間 アスペクト比16:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする