コジット
コジットの 熱中対策用品
コジットの 首用 暑さ対策
COOLOOP ネックリングnude COLOR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80654579
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
オシャレに猛暑対策 幅広×密着構造で首にフィット!冷感UP!
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)
寸法(mm)
首回り目安:280〜360
色
コーラル
サイズ(mm)
140×155×厚み25
内周長(mm)
320